Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-RR-Einsteckschl.E DIN L/R 24/245/30/92/9mm Kl 3 ktg.SSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-3324024290
Hersteller:
     SSF
Herst.-Nr.:
     100933
EAN/GTIN:
     4012432603076
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Wechselfunktion E · für einflügelige Rahmentüren · Ausführung APE · Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen · durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss · Späneschutzhülsen · 1-tourig mit stabilem Riegel · Riegelausschluss 21 mm · DIN links und rechts verwendbar (umlegbar) · vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel · Entfernung 92 mm · 9 mm einteilige Schlossnuss · Falle mit Geräuschdämpfung · Riegel vernickelt · Edelstahl-Stulp auf Mitte · Stulpbreite 24 mm · Stulplänge 245 mm · käntig · Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden · geprüft und zertifiziert nach EN 1125 und EN 179 gem. Konformitätszeugnis Weitere technische Eigenschaften: · Riegel: vernickelt · Hinterdornmaß: 15mm · Norm: DIN 18251-2 · Schlosskasten: oben und unten geschlossen · Schlossriegel: 1-tourig · Riegelausschluss: 21mm
Weitere Informationen:
Stulpbreite:
24 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Stulpausführung:
käntig
Dornmaß:
30 mm
Stulp:
Edelstahl
Falleneigenschaft:
Flüsterfalle
Stulplänge:
245 mm
Panik-Funktion:
E
Wechsel:
mit Wechsel
Lochung:
PZW
Klasse:
3
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
9 mm
Marke:
SSF
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 5,50*
ab € 65,85*
€ 83,41*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 65,66*
€ 83,79*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 66,26*
€ 84,77*
Lager 4BULW
19
€ 5,59*
ab € 66,91*
€ 84,86*
6 Tage
27
€ 5,99*
ab € 68,65*
€ 88,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.