Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-RR-Einsteckschl.E DIN L/R 24/245/30/92/9mm Kl 3 ktg.SSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-173324024290
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     100933
EAN/GTIN:
     4012432603076
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Wechselfunktion E · für einflügelige Rahmentüren · Ausführung APE · Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen · durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss · Späneschutzhülsen · 1-tourig mit stabilem Riegel · Riegelausschluss 21 mm · DIN links und rechts verwendbar (umlegbar) · vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel · Entfernung 92 mm · 9 mm einteilige Schlossnuss · Falle mit Geräuschdämpfung · Riegel vernickelt · Edelstahl-Stulp auf Mitte · Stulpbreite 24 mm · Stulplänge 245 mm · käntig · Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden · geprüft und zertifiziert nach EN 1125 und EN 179 gem. KonformitätszeugnisWeitere technische Eigenschaften:· Riegel: vernickelt· Hinterdornmaß: 15mm· Norm: DIN 18251-2· Schlosskasten: oben und unten geschlossen· Schlossriegel: 1-tourig· Riegelausschluss: 21mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 5,50*
ab € 65,85*
€ 83,41*
Lager 2478
28
Frei Haus
ab € 65,66*
€ 83,79*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 66,26*
€ 84,77*
1 Tag
19
€ 5,59*
ab € 66,91*
€ 84,86*
5 Tage
27
€ 5,99*
ab € 68,65*
€ 88,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.