Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Einsteckschl.0515 PZ 20/ 55/72/8mm DIN R VA rd Kl 3 Zinkdruckgruss BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-3322024012
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-05150-59-R-8
EAN/GTIN:
     4015540734526
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 3 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech Weitere technische Eigenschaften: · Schlosskasten: allseitig geschlossen · passend für: Zimmertüren
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Lochung:
PZ
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
55 mm
Stulpausführung:
abgerundet
Stulp:
Edelstahl
Falleneigenschaft:
Standardfalle
Falle und Riegel:
Zinkdruckgruss
Riegel:
Zinkdruckguss
Stulplänge:
235 mm
Wechsel:
ohne Wechsel
Drückernuss:
Stahl
Norm:
DIN 18251
Schlossriegel:
2-tourig
Riegelausschluss:
20 mm
Modell:
0515
Falle:
Zinkdruckgruss
Klasse:
3
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, Badezellenschlösser, Innentür-Einsteckschloss, Innentürschloss, Zimmertürschloss, zimmertürschloss pz bks din r, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss rechts, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, PZ Schloss, Zimmertür-Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschlösser
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
148
1
€ 4,95*
ab € 6,67*
€ 10,19*
4 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 7,39*
€ 10,27*
2 Tage
68
1
€ 5,45*
ab € 7,51*
€ 10,32*
2 Tage
68
8
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 10,59*
Lager 4BULW
48
1
€ 5,59*
ab € 13,00*
€ 17,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-05150-61-L-8
ab € 6,37*
Ähnlich
BKS
B-05150-61-R-8
ab € 6,36*
Ähnlich
BKS
B-05150-63-L-8
ab € 6,35*
Ähnlich
BKS
B-05150-63-R-8
ab € 6,36*
Ähnlich
BKS
B-05150-67-L-8
ab € 7,07*
Ähnlich
BKS
B-05150-67-R-8
ab € 7,07*
Ähnlich
BKS
B-05150-69-L-8
ab € 6,72*
Ähnlich
BKS
B-05150-69-R-8
ab € 6,73*
Ähnlich
BKS
B-05150-71-L-8
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.