Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Einsteckschl.0515 PZ 20/ 55/72/8mm DIN R VA rd Kl 3 Zinkdruckgruss BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3322024012
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-05150-59-R-8
EAN/GTIN:
     4015540734526
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 3 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Schlosskasten: allseitig geschlossen· passend für: Zimmertüren
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Lochung:
PZ
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
55 mm
Stulpausführung:
abgerundet
Stulp:
Edelstahl
Falleneigenschaft:
Standardfalle
Falle und Riegel:
Zinkdruckgruss
Riegel:
Zinkdruckguss
Stulplänge:
235 mm
Wechsel:
ohne Wechsel
Drückernuss:
Stahl
Norm:
DIN 18251
Schlossriegel:
2-tourig
Riegelausschluss:
20 mm
Modell:
0515
Falle:
Zinkdruckgruss
Klasse:
3
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, Badezellenschlösser, Innentür-Einsteckschloss, Innentürschloss, Zimmertürschloss, zimmertürschloss pz bks din r, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss rechts, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, PZ Schloss, Zimmertür-Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschlösser
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
184
1
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 10,14*
1 Tag
99
1
€ 6,95*
ab € 7,44*
€ 10,19*
Lager 1690
74
1
€ 5,99*
ab € 7,39*
€ 10,23*
1 Tag
70
1
€ 5,59*
ab € 7,51*
€ 10,29*
1 Tag
99
8
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 10,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-05150-61-L-8
ab € 6,37*
Ähnlich
BKS
B-05150-61-R-8
ab € 6,38*
Ähnlich
BKS
B-05150-63-L-8
ab € 6,37*
Ähnlich
BKS
B-05150-63-R-8
ab € 6,38*
Ähnlich
BKS
B-05150-67-L-8
ab € 7,09*
Ähnlich
BKS
B-05150-67-R-8
ab € 7,09*
Ähnlich
BKS
B-05150-69-L-8
ab € 6,71*
Ähnlich
BKS
B-05150-69-R-8
ab € 6,72*
Ähnlich
BKS
B-05150-71-L-8
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.