Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildoppelzylinder C 73 N 30/40mm NuG beids.Anz.Schlü.3 gl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000280106
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     57720
EAN/GTIN:
     4003318577208
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 30/40 gleichschließe...
doppelzylinder
Not- und Gefahrenfunktion beideitig · gefertigt nach DIN EN 1303 Klasse 3 und DIN 18252 Klasse P 2 · Messing matt vernickelt · Pilzkopf Gegenstifte für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand · lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien · Stiftlochbohrungen von unten sichtbar verschlossen · mit je 3 Schlüsseln und Stulpschraube 5 x 80 mm · im Einzelkarton Weitere technische Eigenschaften: · Material: Messing · Norm: DIN 18252
Weitere Informationen:
Ausführung:
gleichschließend
Länge A:
30 mm
Länge B:
40 mm
Oberfläche:
vernickelt
Not- und Gefahrenfunktion:
beidseitig
Anzahl Schlüssel:
3
Schlüsselausführung:
Standard
Anzahl Stiftzuhaltungen:
5
Marke:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder gleichschließend, Doppelprofilzylinder, Profilzylinder, Schließzylinder, Zylinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 9,34*
€ 12,89*
1 Tag
8
1
€ 5,50*
ab € 9,47*
€ 13,22*
1 Tag
8
8
Frei Haus
ab € 9,48*
€ 13,33*
3 Tage
8
1
€ 4,99*
ab € 10,01*
€ 13,93*
Lager 4BULW
6
1
€ 5,59*
ab € 16,21*
€ 22,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
57718
ab € 8,07*
Ähnlich
ABUS
57719
ab € 8,74*
Ähnlich
ABUS
46474
ab € 15,06*
Ähnlich
ABUS
46477
ab € 15,03*
Ähnlich
ABUS
13109
ab € 14,96*
Ähnlich
ABUS
7644
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.