Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildoppelzylinder C 73 N 30/40mm NuG beids.Anz.Schlü.3 gl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-173000280106
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     57720
EAN/GTIN:
     4003318577208
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 30/40 gleichschließe...
doppelzylinder
Not- und Gefahrenfunktion beideitig · gefertigt nach DIN EN 1303 Klasse 3 und DIN 18252 Klasse P 2 · Messing matt vernickelt · Pilzkopf Gegenstifte für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand · lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien · Stiftlochbohrungen von unten sichtbar verschlossen · mit je 3 Schlüsseln und Stulpschraube 5 x 80 mm · im EinzelkartonWeitere technische Eigenschaften:· Material: Messing· Norm: DIN 18252
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüssel:
3
Anzahl Stiftzuhaltungen:
5
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder gleichschließend, Doppelprofilzylinder, Profilzylinder, Schließzylinder, Zylinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 9,39*
€ 13,33*
2 Tage
11
1
€ 5,50*
ab € 9,52*
€ 13,40*
Lager 2478
11
8
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 13,41*
4 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 9,95*
€ 13,97*
7 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 10,12*
€ 14,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 107,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
57718
ab € 8,11*
Ähnlich
ABUS
57719
ab € 8,75*
Ähnlich
ABUS
46474
ab € 15,02*
Ähnlich
ABUS
46477
ab € 15,03*
Ähnlich
ABUS
13109
ab € 15,05*
Ähnlich
ABUS
7644
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.