Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzpuffer Clear 7,9mm Ku.transp.Linse selbstkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000271036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     561079
EAN/GTIN:
     4019398000864
Suchbegriffe:
Rutschstopper
Schutzpuffer
selbstklebend · transparent · SB verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: selbstklebend
Weitere Informationen:
Ø:
7,9 mm
Farbe:
transparent
Höhe:
2,5 mm
Form:
Linse
Inhalt je SB-Karte:
48 St.
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgleiter, Möbelgleiter, Sockelfußgleiter, Stuhlbeinnägel, Verstellfußgleiter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,62*
€ 2,80*
15 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 1,56*
€ 2,83*
€ 7,95*
ab € 1,65*
€ 2,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 1,79*
€ 3,08*
Lager 4BULW
unbekannt
€ 5,59*
ab € 3,05*
€ 5,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.