Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzpuffer Clear 7,9mm Ku.transp.Linse selbstkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3000271036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     561079
EAN/GTIN:
     4019398000864
Suchbegriffe:
Rutschstopper
Schutzpuffer
selbstklebend · transparent · SB verpacktWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: selbstklebend
Weitere Informationen:
Ø:
7,9 mm
Farbe:
transparent
Höhe:
2,5 mm
Form:
Linse
Inhalt je SB-Karte:
48 St.
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgleiter, Möbelgleiter, Sockelfußgleiter, Stuhlbeinnägel, Verstellfußgleiter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,62*
€ 2,80*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 1,56*
€ 2,83*
€ 7,95*
ab € 1,65*
€ 2,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 1,79*
€ 3,08*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 1,94*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.