Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzpuffer 7,9 mm Kunststoff transparent Linse selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzpuffer 7,9 mm Kunststoff transparent Linse selbstklebend
Schutzpuffer 7,9 mm Kunststoff transparent Linse selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1955B-2001705392
Hersteller:
     homexpert
Herst.-Nr.:
     561079
EAN/GTIN:
     4019398000864
Suchbegriffe:
Rutschstopper
Schutzpuffer
Schutzpuffer Clear 7,9mm Ku.transp.Linse selbstkl. selbstklebend · transparent · SB verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: selbstklebend
Weitere Informationen:
eClassID:
24230706
HerstellerNr:
561079
Werksnummer:
3000271036
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Groesse:
7,9 mm
Produktart:
Schutzpuffer
Ausfuehrung:
selbstklebend
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
1
€ 5,59*
ab € 1,55*
€ 2,67*
Lager 1955
53
1
€ 5,99*
ab € 1,61*
€ 2,76*
3 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 1,55*
€ 2,79*
1
€ 7,95*
ab € 1,64*
€ 2,90*
4 Tage
54
1
€ 8,90*
ab € 1,70*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.