Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband Papier tesapack® 4713 weiß L.50m B.75mm TESA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000265587
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04713-00005-00
EAN/GTIN:
     4063565094118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
für leichtgewichtige Kartons · universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers · gute Klebkraft auf unterschiedlichen Kartonqualitäten · geeignet für die manuelle und automatische Applikation · Papier aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC®- zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen · recyclingfreundlich · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,125 mm · Reißkraft: 30 N/cm · Reißdehnung: 10 % Weitere technische Eigenschaften: · Klebmasse: Naturkautschuk · Trägerart: hoch gekrepptes Papier · Gesamtdicke: 0,125mm · Reißkraft: 30N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
50 m
Farbe:
weiß
Modell:
4713
Marke:
TESA
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Nachhaltigkeitshinweis
Nachhaltigkeitshinweis:
ja
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa packband weiß 75mm, papier-klebeband tesa, papier-klebeband weiß, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 3,65*
1 Tag
50
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 2,74*
€ 3,66*
5 Tage
50
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,82*
€ 3,74*
8 Tage
unbekannt
24
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 2,58*
€ 3,92*
Lager 4BULW
35
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,38*
€ 4,45*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Rolle (ab € 3,38* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 26,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.