Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband Papier tesapack® 4713 weiß L.50m B.75mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verpackungsklebeband Papier tesapack® 4713 weiß L.50m B.75mm
Verpackungsklebeband Papier tesapack® 4713 weiß L.50m B.75mm
Verpackungsklebeband Papier tesapack® 4713 weiß L.50m B.75mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976503472
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04713-00005-00
EAN/GTIN:
     4063565094118
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Verpackungsklebeband Papier tesapack® 4713 weiß L.50m B.75mm für leichtgewichtige Kartons · universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers · gute Klebkraft auf unterschiedlichen Kartonqualitäten · geeignet für die manuelle und automatische Applikation · Papier aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC®- zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen · recyclingfreundlich · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,125 mm · Reißkraft: 30 N/cm · Reißdehnung: 10 % Weitere technische Eigenschaften: · Klebmasse: Naturkautschuk · Trägerart: hoch gekrepptes Papier · Gesamtdicke: 0,125mm · Reißkraft: 30N/cm
Weitere Informationen:
eClassID:
20360102
HerstellerNr:
04713-00005-00
Werksnummer:
3000265587
Länge netto mm:
115,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
0,355000
Gewicht brutto Kg:
0,355000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Verpackungsklebeband Papier
Ausfuehrung:
Länge 50 m Breite 75 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,69*
€ 3,52*
1 Tag
35
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,69*
€ 3,53*
1 Tag
50
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 2,74*
€ 3,60*
Lager 1955
50
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,82*
€ 3,67*
7 Tage
unbekannt
24
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 2,58*
€ 3,91*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 22,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.