Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband schwarz L.50m B.48mm Rl.ENVIROPACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000265559
Hersteller:
     Enviro Group
Herst.-Nr.:
     024204
EAN/GTIN:
     5060288740994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-beschichtetes Gewebeband für höchste Ansprüche · Kleber Naturkautschuk · für viele Einsatzzwecke geeignet, z. B. Verpackungsarbeiten, Bündelungen, Abdeck- oder Versiegelungsarbeiten, Rohrleitungsbau, zur Transportsicherung, zum Isolieren geeignet · äußerst witterungsbeständig, auch für den Außeneinsatz geeignet · gute Klebkraft auf jeder Oberfläche (z.B. Metall, Putz, Mauerwerk) · wasserdicht und wetterfest · Temperaturbeständigkeit 0-60°C (kurzfristig) Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: PE-beschichtetes Gewebe · Gesamtdicke: 0,14mm · Reißkraft: 74/25N/mm · Klebstoff: Naturkautschukkleber · Klebkraft: 10 (25 mm)N
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Farbe:
schwarz
Klebekraft auf Stahl:
11,2/25 N/mm
Gesamtstärke:
178 µ
Marke:
ENVIROPACK
Weitere Suchbegriffe: Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, steinband 48mm x 50m schwarz, steinband, steinband schwarz, 5060288740130, Gafferband, Gewebebänder, Klebeband, Klebebänder, Panzerband
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
225
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,73*
€ 5,49*
1 Tag
326
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,83*
€ 5,52*
1 Tag
326
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 5,53*
5 Tage
306
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,85*
€ 5,62*
Lager 4BULW
213
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 4,55*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,091* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.