Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogelrolle 470 Grauguss D.50mm Trgf.max.18kg Nut 6mm BETZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000256963
Hersteller:
     HBS-BETZ
Herst.-Nr.:
     63160
EAN/GTIN:
     4001425631608
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Seilrolle
Seilrollen
aus hochwertigem Grauguss · mit schmaler Nut, gedreht und gebohrt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Grauguss
Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
50 mm
Nut:
6 mm
Tragfähigkeit max.:
18 kg
Marke:
HBS-BETZ
Weitere Suchbegriffe: Vogelrolle, Waschseilrolle, hbs betz seilrolle, seilrolle, Vogelrollen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
28
1
€ 5,59*
ab € 2,32*
€ 3,40*
1 Tag
39
25
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,41*
1 Tag
39
1
€ 6,95*
ab € 2,45*
€ 3,59*
3 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 2,37*
€ 3,59*
1 Tag
8
1
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63159
ab € 1,94*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63161
ab € 2,84*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63163
ab € 4,97*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63168
ab € 3,34*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63171
ab € 4,25*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63172
ab € 4,58*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63173
ab € 5,60*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63175
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.