Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treibriegelstange m.Aussparung eins.1250mm D.10mm STA hell verz.DENI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000255645
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4110 1251 33
EAN/GTIN:
     4016753107169
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Stange Treibriegel
Treibriegelstange
Stahl hell verzinkt · mit Aussparung
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Aussparung einseitig
Stangenlänge:
1250 mm
Ø:
10 mm
Länge:
1250 mm
Oberfläche:
hell verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
DENI
Weitere Suchbegriffe: deni treibriegelstange, stange treibriegel, Stangenschlaufen, Treibriegelstangen, Türverschlusszubehör
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
82
1
€ 5,99*
ab € 6,90*
€ 9,27*
1 Tag
110
1
€ 6,95*
ab € 7,01*
€ 9,31*
Lager 4BULW
77
1
€ 5,59*
ab € 7,07*
€ 9,39*
4 Tage
110
1
€ 7,99*
ab € 7,33*
€ 9,73*
1 Tag
110
8
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4110 1001 33
ab € 6,03*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4113 1001 33
ab € 9,13*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4110 1501 33
ab € 7,66*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
4113 1501 33
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.