Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Einsteckschl.BB 20/ 55/72/8mm DIN R silber rd Kl 1 Ku.SSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000251028
Hersteller:
     SSF
Herst.-Nr.:
     V1001 01/102G
EAN/GTIN:
     4012432707224
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
BB Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 1 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · abgerundet · Stulp alufinish silber · Stulplänge 235 mm · Dornmaß 55 · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Kunststoff · ohne Schließblech Weitere technische Eigenschaften: · Schlosskasten: allseitig geschlossen · passend für: Zimmertüren
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Lochung:
BB
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
55 mm
Stulpausführung:
abgerundet
Stulp:
silber
Falleneigenschaft:
Standardfalle
Falle und Riegel:
Kunststoff
Riegel:
Kunststoff
Stulplänge:
235 mm
Wechsel:
ohne Wechsel
Drückernuss:
PA
Norm:
DIN 18251
Schlossriegel:
1-tourig
Riegelausschluss:
10 mm
Falle:
Kunststoff
Klasse:
1
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
SSF
Weitere Suchbegriffe: Innentürschloss, Zimmertürschloss, innentür-einsteckschloss bb rechts, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss rechts, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Zimmertür-Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschlösser
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
25
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,22*
1 Tag
48
1
€ 6,95*
ab € 3,07*
€ 4,56*
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 3,16*
€ 4,82*
5 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 3,38*
€ 5,06*
Lager 4BULW
34
1
€ 5,59*
ab € 3,51*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sächsische Schlossfabrik
M0.166-04.19 Schließung 10
ab € 0,70*
Zubehör
Sächsische Schlossfabrik
M0.166-04.19
ab € 0,70*
Zubehör
Sächsische Schlossfabrik
M0.166-04.19 Schließung 8
ab € 0,70*
Zubehör
Sächsische Schlossfabrik
M0.166-04.19 Schließung 9
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.