Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Einsteckschl.BB 20/ 55/72/8mm DIN R silber rd Kl 1 Ku.SSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-173000251028
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     V1001 01/102G
EAN/GTIN:
     4012432707224
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
BB Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 1 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · abgerundet · Stulp alufinish silber · Stulplänge 235 mm · Dornmaß 55 · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Kunststoff · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Schlosskasten: allseitig geschlossen· passend für: Zimmertüren
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Weitere Suchbegriffe: Innentürschloss, Zimmertürschloss, innentür-einsteckschloss bb rechts, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss rechts, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Zimmertür-Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschlösser
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
48
25
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,22*
1 Tag
48
1
€ 6,95*
ab € 3,07*
€ 4,56*
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 3,16*
€ 4,82*
5 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 3,38*
€ 5,06*
1 Tag
34
1
€ 5,59*
ab € 3,51*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 105,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sächsische Schlossfabrik
M0.166-04.19 Schließung 10
ab € 0,70*
Zubehör
Sächsische Schlossfabrik
M0.166-04.19
ab € 0,70*
Zubehör
Sächsische Schlossfabrik
M0.166-04.19 Schließung 8
ab € 0,71*
Zubehör
Sächsische Schlossfabrik
M0.166-04.19 Schließung 9
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.