Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenband H.400mm B.offen35mm S.2,5mm STA galv.gelb verz.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000200295
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     315900
EAN/GTIN:
     4004338315900
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
mit vernietetem Stift · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden. Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · Maß a: 400mm · Maß b: 35mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
6
Loch-Ø:
6,5 mm
Stärke:
2,5 mm
Höhe:
35 mm
Breite geöffnet:
400 mm
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: kistenband gelb verzinkt, kistenband, kistenband 400mm, Kistenbänder, Scharniere
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
84
10
€ 5,59*
ab € 2,18*
€ 2,90*
3 Tage
120
10
€ 4,99*
ab € 2,17*
€ 2,91*
3 Tage
90
10
€ 5,99*
ab € 2,20*
€ 2,92*
1 Tag
4
1
€ 8,50*
ab € 2,27*
€ 3,41*
4 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 3,04*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.