Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Kistenband NR.67/400mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Kistenband NR.67/400mm verzinkt
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Kistenband NR.67/400mm verzinkt
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Kistenband NR.67/400mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-2256096
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     31-3367-K2-400
EAN/GTIN:
     4004338315900
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder

GAH ALBERTS Kistenband NR.67/400mm verzinkt

Kistenband Nr. 67


- Material: Stahl roh
- Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
- Länge: 400 mm
- Breite: 35 mm
- Materialstärke: 2
- 5 mm
- Anzahl Löcher: 6
- Loch: Ø6
- 5 mm

Weitere Informationen:
Basis:
Kistenband
Farbe:
gelb
Höhe:
35 mm
Breite:
400 mm
Länge:
400 mm
Stärke:
2.5 mm
Material:
Stahl roh
Bandbreite:
35 mm
Bandlänge:
400 mm
Ausführung:
leicht
Oberfläche:
galvanisch gelb verzinkt
Einsatzbereich:
Holzverarbeitung
Material Stift:
Stahl
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Schraubenkopfform:
Senkkopf
Anzahl Schraublöcher:
6 St.
Schraublochdurchmesser:
6.5 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
10
€ 5,99*
ab € 2,20*
€ 2,90*
3 Tage
120
10
€ 4,99*
ab € 2,17*
€ 2,91*
6 Tage
120
10
€ 5,99*
ab € 2,54*
€ 3,35*
Lager 223
4
1
€ 8,50*
ab € 2,27*
€ 3,43*
4 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 3,03*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.