Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenband, galv. gelb verzinkt, LxB 400x35x2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kistenband, galv. gelb verzinkt, LxB 400x35x2,5 mm
Kistenband, galv. gelb verzinkt, LxB 400x35x2,5 mm
Kistenband, galv. gelb verzinkt, LxB 400x35x2,5 mm
Artikel-Nr.:
     709-315900
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     315900
EAN/GTIN:
     4004338315900
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Kistenband, mit vernietetem Stift, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt, Länge: 400 mm, Breite: 35 mm, Ausführung: leicht, Materialstärke: 2,50 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø6,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
35 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
400 mm
Loch-Ø 1:
6.5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.32 kg
Ausführung:
leicht
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31590 0
Anzahl Löcher 1:
6
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
10
€ 5,59*
ab € 2,18*
€ 2,90*
3 Tage
120
10
€ 4,99*
ab € 2,17*
€ 2,91*
3 Tage
90
10
€ 5,99*
ab € 2,20*
€ 2,92*
5 Tage
120
10
€ 5,99*
ab € 2,54*
€ 3,37*
Lager 709
5 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 3,04*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.