Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnagel D.4,5xL.70mm STA geh.metallisiert BÄR


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-1000122114
Hersteller:
     Bär
Herst.-Nr.:
     24 09
EAN/GTIN:
     4015593000241
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Stahlnagel
stahlnagel 4,5x70
mit Tiefenversenkkopf · mit unterbrochener Längsriffelung · Stahl gehärtet · metallisiert Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 250 Stück · Oberfläche: metallisiert · Material: Stahl gehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Marke:
BÄR
Ausführung:
mit Tiefenversenkkopf
Ø:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: stahlnagel, Drahtstift, Nägel, Stahlnägel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5250
1500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0401*
€ 0,0506*
3 Tage
3937
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0396*
€ 0,0538*
1 Tag
5250
250
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0403*
€ 0,0541*
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0402*
€ 0,0564*
Lager 4BULW
3675
250
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0598*
€ 0,0782*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Kartonagen
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Kartonage
ab 1250 Kartonagen
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Kartonage
ab 750000 Kartonagen
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0598* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 250 Kartonagen ( entspricht € 19,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
5 09
ab € 0,0177*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
50 09
ab € 0,0331*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
52 09
ab € 0,0367*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
54 09
ab € 0,0415*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
12 09
ab € 0,0222*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
13 09
ab € 0,0245*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
22 09
ab € 0,0304*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
23 09
ab € 0,0345*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
25 09
ab € 0,0475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.