Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecedecke, 2-lagig, Farbe sand/toffee 130 x 160 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-8567863
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     8567863
EAN/GTIN:
     4251143971078
Suchbegriffe:
Bettdecke
Einziehdecke
Schlafdecke
Steppbett
Fleece-Decke für z.B. kühle Abende im Garten oder auf der Terrasse, im Pflegeheim oder Krankenhaus, in der Eisdiele, dem Restaurant,dem Hotel oder dem Biergarten. 2-farbig in Kontrastfarben, mit schmalem Zierstichrand. Die kuschelige Fleecedecke kann bei 30°C in der Maschine gewaschen werden. Gewicht: 350 g, Maße: 130x160cm
Weitere Informationen:
Breite:
130 cm
Höhe:
160 cm
Farbe:
braun gestreift
Weitere Suchbegriffe: bettdecke, Decko-Decken, Beinwärmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.