Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klassischer Damen-Rock, Länge 60 cm, mit verstellbarem Tunnelbund, Farbe schwarz, Größe 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorn
Vorn
Seite
Artikel-Nr.:
     4ABX5-850502132
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     850502132
EAN/GTIN:
     4251143915591
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock schwarz
damenrock
Klassischer Damen-Rock aus BI-Stretch-Mischgewebe, Länge 60 cm, mit verstellbarem Tunnelbund, 2 seitlichen Einschubtaschen, Abnähern, Gürtelschlaufen und einem verdeckten, mit Stoff unterlegten Schlitz. 43% Schurwolle, 53% Polyester, 4% Elastan, 285 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
32
Weitere Suchbegriffe: skirt, Büro, office, corporate wear, business
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.