Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kissen-Bezug, Kopfkissen-Bezug, Bett-Wäsche, Breite 80 x Länge 80 cm, 100% Baumwolle, Farbe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-7838210
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     7838210
EAN/GTIN:
     4251143971962
Suchbegriffe:
Kissen
Kopfkissen
Schlafkissen
kopfkissen 80/80 cm
Feinstreifen 3 mm, Hotelverschluss, Farbe weiß, 100% Baumwolle, 120 g/m²
Weitere Informationen:
Breite:
80 cm
Höhe:
80 cm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: kopfkissen, kopfkissen weiß, Bett-Wäsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.