Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piloten-Hemd, halbarm, mit Schulterklappe und Tunnel, Farbe weiß, Kragenweite 37/38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-411601038
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     411601038
EAN/GTIN:
     4251143960140
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Kurzarm-Hemd
Kurzarmhemd
Piloten-Hemd halbarm, mit Schulterklappe und Tunnel zur Nutzung von Hart- oder Softepauletten (Rangabzeichen), 2 aufgesetzte Brusttaschen, Kentkragen, 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 120 g/m², Größenangabe = Kragenweite
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
38
Weitere Suchbegriffe: herrenhemden weiß, herren hemd, herrenhemd 1/2 arm, Luftfahrt, Fluggesellschaft, Piloten, Behörde, Kreuzfahrt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.