| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4ABX5-410601042 Herst.-Nr.: 410601042 EAN/GTIN: 4251143960089 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Piloten-Hemd halbarm, mit Schulterklappe und Tunnel zur Nutzung von Hart- oder Softepauletten (Rangabzeichen), 2 aufgesetzte Brusttaschen, Kentkragen, 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 120 g/m², Größenangabe = Kragenweite Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Größe: | 42 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemd langarm weiß, herren hemd, herren-hemd lang, Luftfahrt, Fluggesellschaft, Piloten, Behörde, Kreuzfahrt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |