Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piloten-Hemd halbarm, mit Schulterklappe, Farbe schwarz, Größe 43/44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-407602044
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     407602044
EAN/GTIN:
     4251143925699
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Kurzarm-Hemd
Kurzarmhemd
Piloten-Hemd halbarm, mit Schulterklappe, mit Schulterklappe und 2 aufgesetzten Brusttaschen, Kentkragen, 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 120 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
44
Weitere Suchbegriffe: herrenhemd schwarz, herren hemd, herrenhemd 44, Luftfahrt, Fluggesellschaft, Piloten, Behörde, Kreuzfahrt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.