Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piloten-Hemd langarm, mit Schulterklappe, Farbe schwarz, Größe 45/46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-406602046
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     406602046
EAN/GTIN:
     4251143925545
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Langarm-Hemd
Langarmhemd
Piloten-Hemd langarm, mit Schulterklappe und 2 aufgesetzten Brusttaschen, Kentkragen, 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 120 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
46
Weitere Suchbegriffe: Langarmhemden, herrenhemd schwarz 1/1 arm, herren hemd, herren-hemd lang, Luftfahrt, Fluggesellschaft, Piloten, Behörde, Kreuzfahrt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.