Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Kochhose, Farbe schwarz, Größe 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-350202034
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     350202034
EAN/GTIN:
     4251143945888
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
kochhose schwarz exner
bäckerhose
Koch- und Bäckerhose mit 1 Bundfalte, Schlitz mit Metallreißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, nach Öko-Tex Standard 100, Bügelleicht- und Softausstattung. 65% Polyester 35% Baumwolle, ca. 220 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
34
Weitere Suchbegriffe: bäckerhose schwarz, Koch-Hose, pants, Bäcker, Koch, Restaurant, Bäckerei, Küche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.