Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlupf-Koch-Hose mit 2 Seiten- und 1 Gesäßtasche aus Mischgewebe, Farbe schwarz Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-3102020XS
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     3102020XS
EAN/GTIN:
     4251143959182
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
kochhose schwarz exner
bäckerhose
Koch- und Bäcker-Schlupfhose, mit elastischem Bund mit Tunnelzug und Saum mit Gummizug, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, nach Öko-Tex Standard 100 65% Polyester 35% Baumwolle, ca. 220 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XS
Weitere Suchbegriffe: bäckerhose schwarz, Koch-Hose, pants, Bäcker, Koch, Restaurant, Bäckerei, Küche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.