Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlupf-Koch-Hose mit 2 Seiten- und 1 Gesäßtasche aus Mischgewebe, Farbe graphit Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-31020193XL
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     31020193XL
EAN/GTIN:
     4251143970903
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
kochhose grau
bäckerhose
Koch- und Bäcker-Schlupfhose, mit elastischem Bund mit Tunnelzug und Saum mit Gummizug, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, nach Öko-Tex Standard 100 65% Polyester 35% Baumwolle, ca. 220 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: exner kochhose, Koch-Hose, pants, Bäcker, Koch, Restaurant, Bäckerei, Küche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.