Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canvas Latz-Schürze, Gastro-Schürze, Küchen-Schürze, Service-Schürze, 100% Baumwolle, Unisex, Farbe sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorn
Vorn
Hinten
Vorne
Artikel-Nr.:
     4ABX5-2861461
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     2861461
EAN/GTIN:
     4251143990116
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Canvas Latz-Schürze aus 100% Baumwolle, mit durchgehendem, textilen Bindegürtel in Kontrastfarbe, mit Kunstleder-Applikationen und Kreuzbindung im Rücken (ohne Nackenband!), befestigt mit Karabinern, 3 Taschen. 1 Latztasche, B 16 x H 17,5 cm 2 Seitentaschen, B 15,5 x H 18 cm
Weitere Informationen:
Breite:
70 cm
Höhe:
80 cm
Farbe:
sand
Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, arbeitsschürze sand, arbeitsschürze, arbeitsschürze exner, Schürze, Schuerze, Vorbinder, Bistro, Café, Restaurant, Küche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.