Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder Latz-Schürze mit Paspel, B 45 x L 60 cm, 100% Baumwolle, Farbe schwarz, Paspel weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-1840720
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     1840720
EAN/GTIN:
     4251143967842
Suchbegriffe:
Latz-Schürze
Latzschürze
Bastelschürze
Kinderschürze
Kinder-Latz-Schürze aus 100% Baumwolle, in der Abmessung B 45 x L 60 cm, per Dornschließe verstellbares Nackenband aus Kunstleder, seitliche Bindebänder aus Kunstleder mit Karbiner und Dornschließe, Farbe schwarz, Paspel weiß mit roter Ziernaht
Weitere Informationen:
Breite:
45 cm
Höhe:
60 cm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Malschürze, Werkschürze, latzschürzen schwarz, bastelschürze, exner latzschürze, Schürze, Schuerze, Vorbinder, Bistro, Café, Restaurant, Küche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.