Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canvas Latz-Schürze, B 86 x L 68 cm, Farbe petrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-1778755
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     1778755
EAN/GTIN:
     4251143967996
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Stabile und widerstandsfähiger Latz-Schürze in der Abmessung Breite 86 x Höhe 86 cm, aus 100% Baumwolle. Mittig aufgesetzte, große Tasche, B 62 x H 27 cm, Bindegürtel und Nackenband aus PU, Bindegürtel mit Karabiner und vorgestanzten Löchern, Nackenband verstellbar. Erhältlich in 4 Farben. 100% Baumwolle, ca. 295 g/m²
Weitere Informationen:
Breite:
86 cm
Höhe:
68 cm
Farbe:
petrol
Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, arbeitsschürze exner, arbeitsschürze, Schürze, Schuerze, Vorbinder, Bistro, Café, Restaurant, Küche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.