Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canvas-Latz-Schürze, 100% Baumwolle, B 75 x L 100 cm, Farbe navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-1461631
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     1461631
EAN/GTIN:
     4251143967538
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Eleganter Baumwoll-Latz-Schürze in der Abmessung Breite 75 x Höhe 100 cm, aus 100% Baumwolle im Landhaus-Stil. Mittig aufgesetzte, große Tasche, B 30 x H 20 cm, Bindegürtel und Nackenband in Kontrastfarbe. Erhältlich in 3 Farben. 100% Baumwolle, ca. 290 g/m²
Weitere Informationen:
Breite:
75 cm
Höhe:
100 cm
Farbe:
navy
Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, arbeitsschürze exner, arbeitsschürze, latzschürze blau, Schürze, Schuerze, Vorbinder, Bistro, Café, Restaurant, Küche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.