Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Knopfleiste f. Damen Kochjacken Farbe schwarz 1VE=2 STK.!


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-1442020
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     1442020
EAN/GTIN:
     4251143959335
Suchbegriffe:
Damen-Kochjacke
Damenkochjacke
Knopfleiste
Knopfreihe
2 Knopfleisten = 1 Verpackungseinheit, für eine Kochjacke, passend für Modelle 214, 219 Kugelknöpfe nicht im Lieferumfang enthalten! Modell 144 15 10 in weiß: 100% Baumwolle, Grammatur: 230 g/m², Modell 144 20 20 in schwarz, 65% Polyester 35% Baumwolle, Grammatur: 220 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 100 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 1,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4,13*
€ 4,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3,77*
€ 4,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,44*
€ 4,09
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,12*
€ 3,71
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,90*
€ 3,45
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.