Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Latz-Schürze, Schuerze, Koch-Schürze, Gastro-Schürze, mit Tasche, B 75 x H 75 cm, Baumwoll-Mischgewebe, Farbe hot pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-1422043
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     1422043
EAN/GTIN:
     4251143974512
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Klassische Latz-Schürze mit durchgehenden, seitl. Bindebändern (Länge je ca. 100 cm), Nackenbandand mit 4 Druckknöpfen verstellbar, Aufgesetzte Tasche rechts, B 20 x H 18 cm. Latzbreite oben = 28cm, in verschiedenen Qualitäten erhältlich:
Weitere Informationen:
Breite:
75 cm
Höhe:
75 cm
Farbe:
hot pink
Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, arbeitsschürze exner, arbeitsschürze, arbeitsschürze pink, Schürze, Schuerze, Vorbinder, Bistro, Café, Restaurant, Küche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.