Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Latz-Schürze, Schuerze, Koch-Schürze, Gastro-Schürze, mit Tasche, B 75 x H 75 cm, 100% Baumwolle, Farbe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-1421510
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     1421510
EAN/GTIN:
     4251143959540
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Klassische Latz-Schürze mit durchgehenden, seitl. Bindebändern (Länge je ca. 100 cm), Nackenbandand mit 4 Druckknöpfen verstellbar, Aufgesetzte Tasche rechts, B 20 x H 18 cm. Latzbreite oben = 28cm, in verschiedenen Qualitäten erhältlich:
Weitere Informationen:
Breite:
75 cm
Höhe:
75 cm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, arbeitsschürze weiß, arbeitsschürze, arbeitsschürze exner, Schürze, Schuerze, Vorbinder, Bistro, Café, Restaurant, Küche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.