Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latz-Schürze XXL B 100 x L 100 cm, Farbe silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-1412017
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     1412017
EAN/GTIN:
     4251143953142
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
XXL Herren-Latz-Schürze B 100 x L 100 mit durchgehenden, seitlichen Bindebändern, Nackenband mit 4 Druckknöpfen verstellbar, aufgesetzte Tasche rechts, B 20 x H 18 cm, in 7 Farben lieferbar Mischgewebe 65% Polyester 35% Baumwolle, ca. 220 g/m²
Weitere Informationen:
Breite:
100 cm
Höhe:
100 cm
Farbe:
silbergrau
Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, arbeitsschürze exner, arbeitsschürze, latzschürze grau, Schürze, Schuerze, Vorbinder, Bistro, Café, Restaurant, Küche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.