Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latz-Schürze, Gastro-Schürze, Küchen-Schuerze, B 80 x L 100 cm, Farbe hot pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-1062043
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     1062043
EAN/GTIN:
     4251143974451
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Klassische Latz-Schürze mit durchgehenden, seitl. Bindebändern (Länge je ca. 100 cm), Nackenband mit 4 Druckknöpfen verstellbar, Aufgesetzte Tasche rechts, B 20 x H 18 cm. Latzbreite oben = 28cm, aus Baumwolle in 3 Farben, aus Mischgewebe in 18 Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
80 cm
Höhe:
100 cm
Farbe:
hot pink
Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, latzschürze 80 x 100 cm, arbeitsschürze, arbeitsschürze exner, Schürze, Schuerze, Vorbinder, Bistro, Café, Restaurant, Küche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.