Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4AAS9-INMB200751-BLK Herst.-Nr.: INMB200751-BLK EAN/GTIN: 650450074870 |
| | |
|
|  |  |
 | Incase Edge Hardshell Case für das Apple MacBook Air 13,6" P/N: INMB200751-BLK Farbe: Schwarz Schützt und personalisiert Ihr MacBook. Das leichte, passgenaue Hardshell Case bietet Schutz, ohne den Zugang zu Anschlüssen, Tasten und Funktionen zu verschlechtern. Das elegante Design bietet einen anspruchsvollen Style und wird durch die rutschfesten Gummifüße abgerundet.Features: - Leichter, passgenauer Schutz für Ihr MacBook
- Neues, elegantes Rahmen / Fenster Design
- Umfangreicher Schutz vor Kratzern und Stößen bei weiterhin perfektem Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse und LEDs
- Die integrierten Gummifüße sorgen für einen festen Halt auch auf glatten Oberflächen
Kompatibilität:
Apple MacBook Air 13,6" (M2 2022, M3 2024) Weitere Informationen:  |  | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | MacBook Air 13" (2024 & 2022) | Etui-Typ: | Backcover | Material: | Kunststoff | Produktfarbe: | Schwarz | Schutzfunktion: | Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4AAS9 | |  | |  |  | € 8,00* | ab € 21,23* | € 28,95* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 31,07* | € 41,52* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 48,58* | € 63,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4AAS9 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4AAS9 |  | Versand: Lager 4AAS9 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |  | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|