Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Incase Edge Hardshell Case Apple MacBook Air 13" (2024 & 2022)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikel-Nr.:
     CE8PG-INMB200751-BLK
Hersteller:
     Incase Designs
Herst.-Nr.:
     INMB200751-BLK
EAN/GTIN:
     650450074870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Incase Edge Hardshell Case für das Apple MacBook Air 13,6"
P/N: INMB200751-BLK
Farbe: Schwarz

Schützt und personalisiert Ihr MacBook. Das leichte, passgenaue Hardshell Case bietet Schutz, ohne den Zugang zu Anschlüssen, Tasten und Funktionen zu verschlechtern. Das elegante Design bietet einen anspruchsvollen Style und wird durch die rutschfesten Gummifüße abgerundet.

Features:
  • Leichter, passgenauer Schutz für Ihr MacBook
  • Neues, elegantes Rahmen / Fenster Design
  • Umfangreicher Schutz vor Kratzern und Stößen bei weiterhin perfektem Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse und LEDs
  • Die integrierten Gummifüße sorgen für einen festen Halt auch auf glatten Oberflächen
Kompatibilität:
Apple MacBook Air 13,6" (M2 2022, M3 2024)
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
MacBook Air 13" (2024 & 2022)
Etui-Typ:
Backcover
Material:
Kunststoff
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent
Weitere Suchbegriffe: laptoptaschen 13 zoll, laptop-tasche, Macbookhülle, Macbookschutzhülle, Macbook-Cover, Macbookcover, Business-Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.