Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Otterbox PowerBank 15000 mAh USB-A & USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     4AAS9-78-80691
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     78-80691
EAN/GTIN:
     840262362481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Otterbox Powerbank 15000mAh mit USB-A und USB-C Anschluss
P/N: 78-80691
Farbe: Schwarz

Die Powerbanks mit Schnellladefunktion von Otterbox wurden für schnelles Laden für den ganzen Tag konzipiert. Die USB-A- und USB-C-Schnelllade-Anschlüsse ermöglichen das Laden mehrerer Geräte und die verschiedenen Akkukapazitäten bieten Ihnen so viel Akkuleistung, wie Sie benötigen.

Features:
  • Bis zu 3,6-mal schnelleres Laden, damit Sie keinen wichtigen Moment mehr verpassen (Liefert bis zu 18W Schnellladung über Power Delivery im Vergleich zu 5W Standardladung)
  • USB-A- und USB-C-Anschlüsse für das Laden mehrerer Geräte
  • 15.000mAh-Akkukapazität für Stunden zusätzlicher Akkulebensdauer
  • LED-Betriebsanzeige für Ladestatus und Akkuladestand
  • Schlankes, hochwertiges Finish für kleine Taschen
  • Widerstandsfähiges Design mit bewährtem Sturzschutz
  • Inklusive USB-A-auf-USB-C-Kabel (15 cm) zum Laden von Gerät oder Powerbank
  • Unterstützung für USB Power Delivery
Technische Daten:

- Ausgangsleistung: USB-C: 18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) / USB-A: 18W (5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A)
- Eingangsleistung: USB-C: 18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
- Spezifikationen: USB PD 2.0/3.0 / Qualcomm Quick Charge 2.0/ 3.0 / Apple Fast Charge / Samsung AFC / Huawei FCP / BCS 1.2 / MediaTek PE+ 1.1/2.0 / Spreadtrum SFCP
- Aufbewahrungstemperatur: 14 bis 140°F | -10 bis 60°C

Lieferumfang:

- Powerbank 15000mAh
- USB-A-auf-USB-C-Kabel (15 cm) zum Laden von Gerät oder Powerbank

Kompatibilität:
Kompatibel mit Ihrem Lieblingskabel sowie mit Apple, Samsung, LG, Google und vielen anderen Geräten.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple, Samsung, Smarphone
Kompatibilität:
USB-A & USB-C Ladekabeln
Kapazitat:
150000 mAh
Material:
Kunststoll, Metall
Produktfarbe:
Schwarz
MagSafe-kompatibel:
Nein
Aufstellfunktion:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4AAS9
1
€ 8,00*
ab € 17,14*
€ 23,86*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 19,89*
€ 27,54*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 20,50*
€ 28,10*
Frei Haus
ab € 20,66*
€ 28,26*
€ 6,90*
ab € 28,97*
€ 39,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4AAS9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4AAS9
Versand: Lager 4AAS9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-80348
€ 14,08*
Zubehör
OtterBox
78-80349
€ 13,96*
Zubehör
OtterBox
78-80483
€ 21,57*
Zubehör
OtterBox
78-80484
€ 20,26*
Zubehör
OtterBox
78-52723
€ 18,58*
Zubehör
OtterBox
78-81057
€ 30,86*
Zubehör
OtterBox
78-52724
€ 31,75*
Zubehör
OtterBox
78-52643
€ 14,45*
Zubehör
OtterBox
78-52640
€ 13,12*
Zubehör
OtterBox
78-52654
€ 13,01*
Zubehör
OtterBox
78-52651
€ 14,11*
Zubehör
OtterBox
78-52525
€ 10,57*
Zubehör
OtterBox
78-52526
€ 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.