Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Otterbox Strada Series Leder-Case Apple iPhone SE (2022 & 2020)/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     4AAS9-77-65076
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-65076
EAN/GTIN:
     5060475906400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Otterbox Strada Echtleder-Folio für das Apple iPhone SE
P/N: 77-65076
Farbe: Shadow - Schwarz

Maßgeschneiderter Schutz.
Die Strada Series bietet ausgereiften Schutz und zeitlosen Stil in einem eleganten, vielseitigen Design. Die hochwertige Lederhülle mit Folio-Abdeckung im Buchstil schützt Ihren Display und bietet Steckplätze für Karten und Bargeld. Das schlanke Profil lässt sich leicht in die Tasche schieben und macht die Strada Series damit gleichermaßen ideal für Arbeit und Auszeiten am Wochenende. Außerdem bietet die Strada Series den hochwertigen Otterbox Sturzschutz für die Sicherheit Ihres Geräts. Der hochglänzende magnetische Verschluss sorgt für zusätzlichen Schutz und verleiht der Hülle das gewisse Extra.

Features:

  • Klassische, markante und elegante Folio-Hülle
  • Hochwertige Materialien mit weicher Haptik für jede Menge stilvollen Schutz
  • Hochwertiges Leder mit weicher Haptik für jede Menge stilvollen Schutz
  • Das schlanke Profil gleitet leicht in Taschen hinein und heraus
  • Folio-Schutzdeckel aus Leder klappt über den Touchscreen für zusätzlichen Schutz
  • Kartenhalter für Karten oder Bargeld
  • Kompatibel mit kabellosem Aufladen
  • DROP+ | 3x mehr Stürze als nach Militärnorm (MIL-STD-810H 516.6)
Kompatibilität:
Apple iPhone SE (3. Generation 2022, 2. Generation 2020), 8, 7
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone SE (2022 & 2020)/8
Etui-Typ:
BackCase
Material:
Leder
Produktfarbe:
Schwarz
MagSafe-kompatibel:
Nein
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, iPhone SE (2022 & 2020)/8 Case, iPhone SE (2022 & 2020)/8 Hülle, iPhone SE (2022 & 2020)/8 Schutzhülle, Hülle iPhone 12/12 Pro, Huelle, Hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, Otterbox, rugged, drop, militärstandard, TPU, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4AAS9
14
€ 8,00*
ab € 19,04*
€ 26,30*
€ 6,70*
ab € 19,65*
€ 27,09*
Frei Haus
ab € 22,74*
€ 30,95*
8 Tage
28
€ 6,99*
ab € 37,53*
€ 50,49*
Preise: Lager 4AAS9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4AAS9
Versand: Lager 4AAS9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-80348
€ 14,08*
Zubehör
OtterBox
78-80349
€ 13,96*
Zubehör
OtterBox
78-80483
€ 21,57*
Zubehör
OtterBox
78-80484
€ 20,26*
Zubehör
OtterBox
78-52723
€ 18,58*
Zubehör
OtterBox
78-81057
€ 30,86*
Zubehör
OtterBox
78-52724
€ 31,75*
Zubehör
OtterBox
78-52643
€ 14,45*
Zubehör
OtterBox
78-52640
€ 13,12*
Zubehör
OtterBox
78-52654
€ 13,01*
Zubehör
OtterBox
78-52651
€ 14,11*
Zubehör
OtterBox
78-52525
€ 10,57*
Zubehör
OtterBox
78-52526
€ 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.