| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6887537 Herst.-Nr.: 451158.002.2 EAN/GTIN: 4051859709626 |
| |
|
| | |
| Decken- und Wandleuchten, Strip Light Schutzart: IP20 Schutzklasse: II Schlagschutz: IK02 Armatur Kunststoff. Diffusor Kunststoff klar prismatisch. Durchgangsverdrahtung mittels Verbindungsleitungen werkzeuglos möglich. Mit Wippschalter. Zum An- und Einbau in Möbel geeignet. Im Lieferumfang enthalten: Zuleitungskabel 1,80 m, Verbindungsleitung 150 mm, gerade Kupplung starr und jeweils 2 Halterungen für Wand- und Deckenmontage. Als Lichtband sind max. 12 Leuchten zu montieren. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar. Werkseitig auf 4000 K eingestellt. Vergleich LED : konventionelle Lampen LED 4 W 1x13 W T16 (15 W Psys) LED 7 W 1x14 W T16 (16 W Psys) LED 8,6 W 1x21 W T16 (24 W Psys) LED 13 W 1x28 W T16 (31 W Psys) LED 17 W 1x35 W T16 (38 W Psys) LED 21 W 1x49 W T16 (53 W Psys) MultiColour: Lichtstrom und Leistung kann von Lichtfarbe zu Lichtfarbe etwas variieren. Konkrete Angaben finden Sie auf www.rzb.de |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Wandleuchte, Badwandleuchte, LED Streifen, LED-Band, LED-Lichtband, LED-Lichtschnur, Lichtleiste, Linienleuchte, Stablampe, Stableuchte, rzb led lichtleiste, anbauleuchten rzb, anbauleuchte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 23,07* | € 32,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,08* | € 32,77* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,98* | € 35,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|