Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHIL UV-C Active Air SM310C 79652500 Decken-/Wandmontage 2xTUV PL-L 60W HFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHIL UV-C Active Air SM310C 79652500 Decken-/Wandmontage 2xTUV PL-L 60W HFS
PHIL UV-C Active Air SM310C 79652500 Decken-/Wandmontage 2xTUV PL-L 60W HFS
Artikel-Nr.:
     4981-6541712
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     79652500
EAN/GTIN:
     8718699796525
Suchbegriffe:
Luftdesinfektionsgerät
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
UV Lampe
UV-C Leuchte zur Luftdesinfektion SM310C2xTUVPLL60WHFS Das UV-C-Desinfektionsgerät Active Air dient der ununterbrochenen Desinfektion der Luft während des täglichen Geschäftsbetriebs. Es kann an vielen verschiedenen Orten an der Wand oder Decke installiert werden, sogar in UV-C-empfindlichen Bereichen. Mithilfe von Ventilatoren wird die Luft aus dem Raum in das Gerät gesaugt, gefiltert und anschließend einer intensiven Desinfektion durch 2 UV-C Lampen mit je 60 W unterzogen. Die Luft kommt sauber aus dem UV-C Desinfektionsgerät Active Air in den Raum zurück. Technische Daten: Geeignet für Anbaumontage:Ja Leuchtmittel:inklusive (UV-C Lampe) Geeignet für Leuchtmittelanzahl:2 Werkstoff des Gehäuses:Aluminium Nennspannung:220..240 V Geeignet für Lampenleistung:38 W Max. Systemleistung:160 W Maße (LxBxT):407x535x189 mm
Weitere Suchbegriffe: UV-Röhre, philips uv lampe, uv lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 665,78*
€ 747,10*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 667,01*
€ 747,62*
Frei Haus
ab € 671,54*
€ 754,01*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 757,57*
€ 840,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 790,06*
€ 873,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,42*
€ 1.000,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,35*
€ 996,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,29*
€ 971,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,05*
€ 946,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,57*
€ 901,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.