| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5620653 Herst.-Nr.: 657975 EAN/GTIN: 4043544668936 |
| |
|
| | |
| Stromschienenstrahler Jamie 300 Jamie 300 Strahler sind hochwertig und zeitlos im Design. Bei allen Jamievarianten ist modernste Lichttechnik mit sehr guter Farbwiedergabe (CRI 90) und perfekte Reflektortechnik integriert. Zwei Leistungstufen, vier Lichtfarben, DALI-Dimmung und vier Ausstrahlwinkel ermöglichen ein großes Anwendungsspektrum. Stromschienenstrahler mit zylinderförmigem Design, Leuchte 350o drehbar und 90o schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Kühlung durch Gehäuse, Spiegelreflektor aus Aluminium für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Gehäusezylinder aus Aluminium, Schutzglas klar. LED ersetzt LM konventionell:HIT 20 W/NV 50 W Lebensdauer:L90 50.000 h/L80 100.000 h/L80 B20 50.000 h Versorgung:LED-Konverter integriert, 3-Phasen-Stromschienenadapter Versorgungsspannung:220-240 V/50 Hz Schutzklasse:I Schutzart:IP20 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 110,99* | € 137,22* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 111,76* | € 137,82* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 112,16* | € 138,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,95* | € 142,45* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 115,52* | € 142,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|