| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5388907 Herst.-Nr.: 415922 EAN/GTIN: 3414971169388 |
| |
|
| | |
| Brandschutzschalter STOP ARC DX3 Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 6 kA, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter 230V nach IEC/EN 62606, VDE 0665-10, ÖVE EN 62606, IEC/EN 60898-1 VDE 0641-11, ÖVE EN 60898-1 Technische Daten: - Bemessungsspannung einpolig 230 V - Bemessungsfrequenz 50 Hz - Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach IEC/EN 60898 - Energiebegrenzungsklasse 3 Anbau von Hilfsgeräten möglich, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch zwei rastende Schnellbefestigungen, eindeutige Schaltstellungsanzeige Rot/Grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, Neutralleiteranschluss rechts, verschienbar mit Legrand Stiftkammschienen. Kennlinie:B Bemessungsstrom:16A Anzahl der Teilungsmaße 17,5mm:2 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 72,67* | € 90,35* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 75,37* | € 93,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,08* | € 94,66* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,36* | € 102,28* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 86,13* | € 106,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|