Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 415922 Dx3 Afdd Ls B16 1P+Nr 6Ka


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0475991
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     415922
EAN/GTIN:
     3414971169388
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Legrand Brandschutzschalter DX3 STOP ARC. Nach EN 62606, VDE 0665-10,EN 60898-1, VDE 0641-11. AFDD mit LS-Schalter, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, LS-Schutzschalterteil: B-Charakteristik, Bemessungsstrom In 16 A, Bemessungsschaltvermogen Icn 6 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung Un 230 VAC , Bemessungsfrequenz 50 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerat, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grun am Schalthebel , mit Beschriftungsfenster, Neutralleiteranschluss rechts, verschienbar mit Legrand Stiftkammschienen. Anbau von Hilfsgeraten moglich. Der Brandschutzschalter DX3 STOP ARC ist eine Geratekombination aus Fehlerlichtbogen ? Schutzeinrichtung AFDD und Leitungsschutzschalter. Der einpolig geschutzte und zweipolig geschaltete AFDD mit Leitungsschutzschalter bietet eine sichere allpolige Abschaltung bei folgenden Fehlerbildern: Uberlast, Kurzschluss, parallele und serielle Fehlerlichtbogen. Mit LED Zustandsanzeige fur das Erkennen des Betriebsstatus, Meldeanzeige fur das visuelle erkennen bei Fehlerlichtbogen-Auslosung. Die Selbstuberwachung der AFDD-Einheit erfolgt uber einen internen taglichen Selbsttest. Ursachen zur Entstehung von Fehlerlichtbogen sind zum Beispiel: Beschadigte Leiterisolierung durch Nagel, Schrauben oder Bohrungen, gequetschte Kabel oder Leitungen, lose oder fehlerhafte Klemmstellen in Steckdosen oder Schraubverbindungen.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,62*
€ 90,22*
2 Tage
29
€ 4,95*
ab € 75,33*
€ 93,63*
1 Tag
40
€ 5,90*
ab € 76,04*
€ 94,53*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 82,88*
€ 102,14*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,09*
€ 105,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
404985
ab € 14,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.