Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GAS 18V-1 Solo-Gerät Akku-Sauger 06019C6200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GAS 18V-1 Solo-Gerät Akku-Sauger 06019C6200
Bosch GAS 18V-1 Solo-Gerät Akku-Sauger 06019C6200
Artikel-Nr.:
     4981-5310317
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019C6200
EAN/GTIN:
     3165140888677
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Solo-Gerät! Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät! Akku-Sauger GAS 18V-1 Professional Reinigungsleistung neu definiert! Mit neuer Rotational Airflow Technology. Dauerhafte Saugkraft durch zwei rotierende Luftströme, die ein Verstopfen des Filters verhindern Längere Laufzeit optimierter Motor bietet 42 min mit 18-V-/6,0-Ah-Akku Äußerste komfortable Bedienung dank ergonomischer und ausbalancierter Form Technische Daten Akkuspannung:18 V Gewicht exkl. Akku:1,3 kg Behältervolumen:0,7 l Filterfläche:55 cm2 Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine):10 l/sec Max. Unterdruck (Turbine):60 mbar Betriebszeit 18 V:7 min/Ah Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):218 x 496 x 195 mm Lieferumfang: Bodendüse, Flexibler Verlängerungsschlauch, Fugendüse, 2 x Saugrohre
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
101
€ 5,90*
ab € 65,57*
€ 79,76*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 65,67*
€ 80,04*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 65,73*
€ 80,54*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 66,72*
€ 81,26*
Lager 4981
1
€ 4,95*
ab € 76,86*
€ 93,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A016GB
ab € 49,74*
Zubehör
Bosch
2607225922
ab € 56,05*
Zubehör
Bosch
1600A01BA3
ab € 146,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.