Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON AFDD-16/2/B/003-A 187204 ** Brandschutz-schalter 2pol B16A 30mA T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON AFDD-16/2/B/003-A 187204 ** Brandschutz-schalter 2pol B16A 30mA T
EATON AFDD-16/2/B/003-A 187204 ** Brandschutz-schalter 2pol B16A 30mA T
Artikel-Nr.:
     4981-5059849
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     187204
EAN/GTIN:
     4015081822539
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
FI-Leitungsschutzschalter
Brandschutzschalter, 2polig, B16A, 30mA, Typ A Brandschutzschalter nach IEC/EN-62606 Erkennt und löscht Fehlerlichtbögen in Endstromkreisen Fertig kombiniert mit Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter 2-polig:Beide Schaltstrecken abgesichert Variabler Einbau N links oder rechts Bemessungsströme 10 bis 40 A Kontaktstellungsanzeige rot - grün Ausgelöstanzeige:MCB, RCCB oder AFDD LED Anzeige für Fehlerlichtbögen Permanente Selbstüberwachung Überspannungs- und Übertemperaturüberwachung Klemmhilfe - Hintersteckschutz Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar 10 und 30 mA Bemessungsfehlerströmen Auslösecharakteristiken B, C Bemessungsschaltvermögen bis 10 kA
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
197
€ 4,95*
ab € 75,21*
€ 91,53*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 75,87*
€ 92,34*
1 Tag
116
€ 5,90*
ab € 76,29*
€ 92,77*
4 Tage
55
€ 6,40*
ab € 76,35*
€ 92,79*
€ 5,00*
ab € 79,47*
€ 96,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
263941
ab € 0,87*
Sonstiges
Eaton
263944
ab € 0,87*
Sonstiges
Eaton
263956
ab € 7,21*
Sonstiges
Eaton
263958
ab € 2,87*
Sonstiges
Eaton
263959
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.